WEIDMÜLLER - Kabelschuh, Isolation: vollisoliert, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 1.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200640000
Farbe der Isolation - rot
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248410484
Sonepar Artikelnummer
120295491
Hersteller Artikelnummer
9200640000
Hersteller Typ
LIF 1,5F638 RF
Hersteller Artikel Nr.:
9200640000
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Kabelschuh (Flachsteckhülse), Isolation: vollisoliert, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 1.5 mm², rot. Isolierte Flachsteckhülse aus Kupfer mit konischem Einführtrichter.


