WEIDMÜLLER - Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 1.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200090000
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Ausführung - Normalausführung
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4032248409853
Sonepar Artikelnummer
120196898
Hersteller Artikelnummer
9200090000
Hersteller Typ
LIR 1,5M4 V
Hersteller Artikel Nr.:
9200090000
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


