Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt,mAx.: 1.5mm², rot

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt,mAx.: 1.5mm², rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1233340000

  • Farbe der Isolation - rot

  • Art der Verbindung - Endverbinder

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118210972

Sonepar Artikelnummer

120669596

Hersteller Artikelnummer

1233340000

Hersteller Typ

HBT 1,5 - 4,6 RT

Hersteller Artikel Nr.:

1233340000

Farbe der Isolation:

rot

Art der Verbindung:

Endverbinder

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 1.5 mm², rot. Isolierte Kabelverbinder mit Kupferhülse in Hakenform und konischem Einführtrichter nach ESI 50-18 Teil 2.