Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 2.5 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200190000

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248410019

Sonepar Artikelnummer

120196887

Hersteller Artikelnummer

9200190000

Hersteller Typ

LIR 2,5M6 V

Hersteller Artikel Nr.:

9200190000

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Ringkabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 2.5 mm², blau. Isolierter Ringkabelverbinder aus Kupfer mit konischem Einführtrichter.