WEIDMÜLLER - Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200380000
Ausführung - Normalausführung
Farbe der Isolation - blau
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248410224
Sonepar Artikelnummer
120196888
Hersteller Artikelnummer
9200380000
Hersteller Typ
LIS 2,5M5 V
Hersteller Artikel Nr.:
9200380000
Ausführung:
Normalausführung
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Art der Verbindung:
Endverbinder
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


