Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt,mAx.: 2.5mm², blau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt,mAx.: 2.5mm², blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1312450000

  • Farbe der Isolation - blau

  • Art der Verbindung - Endverbinder

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118115130

Sonepar Artikelnummer

120671543

Hersteller Artikelnummer

1312450000

Hersteller Typ

HBT 2,5 - 3,0 BL

Hersteller Artikel Nr.:

1312450000

Farbe der Isolation:

blau

Art der Verbindung:

Endverbinder

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 2.5 mm², blau. Isolierte Kabelverbinder mit Kupferhülse in Hakenform und konischem Einführtrichter nach ESI 50-18 Teil 2.