WEIDMÜLLER - Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200260000
Nennquerschnitt - 6 mm²
Ausführung - Normalausführung
Isolation - sonstige
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248410088
Sonepar Artikelnummer
120295471
Hersteller Artikelnummer
9200260000
Hersteller Typ
LIR 6M8 V
Hersteller Artikel Nr.:
9200260000
Nennquerschnitt:
6 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Isolation:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


