WEIDMÜLLER - Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200600000
Farbe der Isolation - gelb
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248410446
Sonepar Artikelnummer
120295488
Hersteller Artikelnummer
9200600000
Hersteller Typ
LIF 6M638 R
Hersteller Artikel Nr.:
9200600000
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Kabelschuh (Flachsteckhülse), Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 6 mm². Isolierte Flachsteckhülse aus Kupfer mit konischem Einführtrichter.


