Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt,mAx.: 6mm², gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt,mAx.: 6mm², gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1216230000

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Art der Verbindung - Endverbinder

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118000337

Sonepar Artikelnummer

120669197

Hersteller Artikelnummer

1216230000

Hersteller Typ

HBT 6,0 - 4,6 GE

Hersteller Artikel Nr.:

1216230000

Farbe der Isolation:

gelb

Art der Verbindung:

Endverbinder

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Kabelschuh, Isolation: vorhanden, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 6 mm², gelb. Isolierte Kabelverbinder mit Kupferhülse in Hakenform und konischem Einführtrichter nach ESI 50-18 Teil 2.