Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabeltülle, 22 mm, 23 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabeltülle, 22 mm, 23 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2584430000

  • Ausführung - offen

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 22 .. 23 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 23 mm

  • Gesamtlänge - 17.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118616552

Sonepar Artikelnummer

120691843

Hersteller Artikelnummer

2584430000

Hersteller Typ

CABTITE SE 22-23 LRG GY

Hersteller Artikel Nr.:

2584430000

Ausführung:

offen

Geeignet für Kabeldurchmesser:

22 .. 23 mm

Bohrungsdurchmesser:

23 mm

Gesamtlänge:

17.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabelverschraubung:

Nein

Anzahl der Kabel:

1

Mit Zugentlastung:

Ja

Schrumpftechnik:

Nein

Winkelausführung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

grau

Gasdicht:

Nein

Feuerfest:

Nein

Wasserdicht:

Ja

Schutzart (IP):

IP66

Einsatztemperatur:

-40 .. 90 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.026 kg

Kabeltülle geschlitzte (Kabeleinführungssystem), 22 mm, 23 mm, -40 °C, 90 °C, TPE, lichtgrau. Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse.