WEIDMÜLLER - Kabeltülle geschlitzte (Kabeleinführungssystem), -40 °C, 90 °C, TPE, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2583350000
Ausführung - sonstige
Gesamtlänge - 17.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118615609
Sonepar Artikelnummer
120691750
Hersteller Artikelnummer
2583350000
Hersteller Typ
CABTITE BSE SML GY
Hersteller Artikel Nr.:
2583350000
Ausführung:
sonstige
Gesamtlänge:
17.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
0
Mit Zugentlastung:
Ja
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Einsatztemperatur:
-40 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.007 kg


