WEIDMÜLLER - Kabeltülle geschlitzte (Kabeleinführungssystem), -60 °C, 100 °C, PA, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2652410000
Ausführung - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13 mm
Bohrungsdurchmesser - 13 mm
Gesamtlänge - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118662511
Sonepar Artikelnummer
120692636
Hersteller Artikelnummer
2652410000
Hersteller Typ
CABTITE BP 13MM PA
Hersteller Artikel Nr.:
2652410000
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 mm
Bohrungsdurchmesser:
13 mm
Gesamtlänge:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


