Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelverschraubung (Kunststoff), M 20x1,5, PA 6

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelverschraubung (Kunststoff), M 20x1,5, PA 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1967070000

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248660681

Sonepar Artikelnummer

120685654

Hersteller Artikelnummer

1967070000

Hersteller Typ

VG ASI1 M20-K68

Hersteller Artikel Nr.:

1967070000

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

Nein

Biegeschutz:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

sonstige

Mehrfach-Dichteinsatz:

Ja

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Teilbare Verschraubung:

Ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für bewehrte Kabel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Kabelverschraubung (Kunststoff), M 20 x 1,5, Polyamid 6. Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.