WEIDMÜLLER - Kabelverschraubung (Kunststoff), Zubehör, PG 16, Polycarbonat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1016080000
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11.5 .. 15.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248725533
Sonepar Artikelnummer
120663830
Hersteller Artikelnummer
1016080000
Hersteller Typ
VG 16 HQ K68 11.5-15.5
Hersteller Artikel Nr.:
1016080000
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11.5 .. 15.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
27 mm
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
1001
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Ja
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
sonstige
Mehrfach-Dichteinsatz:
Ja
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Teilbare Verschraubung:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für bewehrte Kabel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


