WEIDMÜLLER - Kabelverschraubung (Kunststoff), Zubehör, PG 16, Polycarbonat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1525530000
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118339550
Sonepar Artikelnummer
120676318
Hersteller Artikelnummer
1525530000
Hersteller Typ
VG 16 HQ K68 2X7 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1525530000
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Biegeschutz:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
sonstige
Mehrfach-Dichteinsatz:
Ja
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Teilbare Verschraubung:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für bewehrte Kabel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.013 kg


