WEIDMÜLLER - Kabelverschraubung (Metall)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1446000000
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15 .. 25 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Gewindelänge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118251098
Sonepar Artikelnummer
120674437
Hersteller Artikelnummer
1446000000
Hersteller Typ
VGM32-MS68 EMC 15-25 BG
Hersteller Artikel Nr.:
1446000000
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 .. 25 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
8 mm
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für bewehrte Kabel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.139 kg


