WEIDMÜLLER - Kabelverschraubung (Metall)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2457660000
Gewindeart - metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 32 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118472752
Sonepar Artikelnummer
120689180
Hersteller Artikelnummer
2457660000
Hersteller Typ
VGM40-MS68 EMC 20-32SET
Hersteller Artikel Nr.:
2457660000
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 32 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
45 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
Silber
RAL-Nummer:
7001
In Öffnung einrastend:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.232 kg


