Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelverschraubung, VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), gerade

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelverschraubung, VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1909540000

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 19 .. 28 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248536467

Sonepar Artikelnummer

120683001

Hersteller Artikelnummer

1909540000

Hersteller Typ

VG M40 - MS 1/EMV

Hersteller Artikel Nr.:

1909540000

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Geeignet für Kabeldurchmesser:

19 .. 28 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

9 mm

Schlüsselweite:

43 mm

Sechskant Eckmaß:

49.65 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

Silber

RAL-Nummer:

7001

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Ja

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.077 kg

Kabelverschraubung (Metall), VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), gerade, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP68 - 5 bar (30 mi. Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.