WEIDMÜLLER - Kennzeichnungsmaterial (Elektroinstallation, Teile)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1226620000
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118170702
Sonepar Artikelnummer
120669507
Hersteller Artikelnummer
1226620000
Hersteller Typ
DKB CC 85/27
Hersteller Artikel Nr.:
1226620000
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
85 mm
Transparent:
Ja
Magnetisch:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
0.01 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


