WEIDMÜLLER - Kleingehäuse, OMNIMATE Housing - MICROBOX kieselgrau, Breite: 6.1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1925760000
Breite - 6.1 mm
Höhe - 97.8 mm
Tiefe - 92.4 mm
Gehäuseart - geschlossen
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248567973
Sonepar Artikelnummer
120294179
Hersteller Artikelnummer
1925760000
Hersteller Typ
MHZ 6
Hersteller Artikel Nr.:
1925760000
Breite:
6.1 mm
Höhe:
97.8 mm
Tiefe:
92.4 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg


