WEIDMÜLLER - Kleinschaltrelais, 24VDC, 1 Wechsler (AgSnO) , 250VAC, 6A, Prüftaste: Nein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1984090000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6 .. 28.8 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118377910
Sonepar Artikelnummer
120686189
Hersteller Artikelnummer
1984090000
Hersteller Typ
RSS110024
Hersteller Artikel Nr.:
1984090000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6 .. 28.8 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250 V
Betriebsspannung DC:
250 V
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.005 kg


