WEIDMÜLLER - Kleinschaltrelais, 60 VDC, 1 Wechsler (AgNi) , 250VAC, 6A, Prüftaste: Nein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4061630000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 54 .. 72 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248252275
Sonepar Artikelnummer
120197578
Hersteller Artikelnummer
4061630000
Hersteller Typ
RSS113060 60VDC-REL1U
Hersteller Artikel Nr.:
4061630000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
54 .. 72 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250 V
Betriebsspannung DC:
250 V
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.006 kg


