WEIDMÜLLER - Klemme, 185

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2502770000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 185 mm²
Bemessungsstrom In - 353 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118516593
Sonepar Artikelnummer
120662487
Hersteller Artikelnummer
2502770000
Hersteller Typ
WPD 132 1X185/1X185 GN
Hersteller Artikel Nr.:
2502770000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
185 mm²
Bemessungsstrom In:
353 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
37.5 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
73.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.204 kg


