WEIDMÜLLER - Klemme, 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2502880000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 300 mm²
Bemessungsstrom In - 520 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118516708
Sonepar Artikelnummer
120662498
Hersteller Artikelnummer
2502880000
Hersteller Typ
WPD 133 1X300/1X300 BN
Hersteller Artikel Nr.:
2502880000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
300 mm²
Bemessungsstrom In:
520 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
braun
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
300 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
45 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
83.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.338 kg


