WEIDMÜLLER - Klemme (außer Freileitung, Zubehör)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2334710000
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Höhe - 14.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248643134
Sonepar Artikelnummer
120687719
Hersteller Artikelnummer
2334710000
Hersteller Typ
BFMU WEW WTL35
Hersteller Artikel Nr.:
2334710000
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Höhe:
14.5 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
1001
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


