Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemme, Bolzenanschluss, 120 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemme, Bolzenanschluss, 120 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1789790000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 120 mm²

  • Bemessungsstrom In - 269 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248251162

Sonepar Artikelnummer

120293252

Hersteller Artikelnummer

1789790000

Hersteller Typ

WF 10/2BZ

Hersteller Artikel Nr.:

1789790000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6 .. 120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6 .. 120 mm²

Bemessungsstrom In:

269 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6 .. 120 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50 .. 120 °C

Breite:

33.8 mm

Höhe:

87.6 mm

Tiefe:

72.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.222 kg

Bolzenklemme, Bolzenanschluss, dunkelbeige, 120 mm², 269 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid. Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.