Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemme, PUSH IN, 10 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemme, PUSH IN, 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1988190000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118372793

Sonepar Artikelnummer

120404921

Hersteller Artikelnummer

1988190000

Hersteller Typ

AAP12 10 LO RD

Hersteller Artikel Nr.:

1988190000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 16 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

10 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

53.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.025 kg

Einspeiseklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 10 mm², 57 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid. Einspeiseklemme zur Potentialverteilung mit einheitlichen Querverbindungskanälen.