WEIDMÜLLER - Klemme, PUSH IN,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2123050000
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Längstrennung - schwenkbar
Betriebstemperatur - -25 .. 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118425413
Sonepar Artikelnummer
120687647
Hersteller Artikelnummer
2123050000
Hersteller Typ
AMG DIS
Hersteller Artikel Nr.:
2123050000
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Breite:
6.1 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
96.5 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg


