Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemme, PUSH IN, 150 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemme, PUSH IN, 150 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2728710000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50 .. 185 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 50 .. 150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50 .. 150 mm²

  • Bemessungsstrom In - 309 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118801750

Sonepar Artikelnummer

121130152

Hersteller Artikelnummer

2728710000

Hersteller Typ

A2C 150/185 BL

Hersteller Artikel Nr.:

2728710000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50 .. 185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50 .. 150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

50 .. 150 mm²

Bemessungsstrom In:

309 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

50 .. 185 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

31 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

98 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.307 kg

Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, blau, 150 mm², 309 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2. Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.