WEIDMÜLLER - Klemme, PUSH IN, 2.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1988290000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4050118372779
Sonepar Artikelnummer
120404922
Hersteller Artikelnummer
1988290000
Hersteller Typ
AAP12 2.5 LI RD
Hersteller Artikel Nr.:
1988290000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
5
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
5.1 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
53.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


