Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemme, PUSH IN, 50 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemme, PUSH IN, 50 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2663260000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10 .. 50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 150 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118844344

Sonepar Artikelnummer

120925626

Hersteller Artikelnummer

2663260000

Hersteller Typ

A2C 50/70 BL

Hersteller Artikel Nr.:

2663260000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10 .. 70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10 .. 16 mm²

Bemessungsstrom In:

150 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 .. 70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

20 mm

Höhe:

101.5 mm

Tiefe:

80.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.120 kg

Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, blau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2. Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.