Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemme, PUSH IN, 6 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemme, PUSH IN, 6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2464690000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118479461

Sonepar Artikelnummer

120689393

Hersteller Artikelnummer

2464690000

Hersteller Typ

AAP11 6/6X1.5 LO-LI RD

Hersteller Artikel Nr.:

2464690000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 6 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

7

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

8.1 mm

Höhe:

85.5 mm

Tiefe:

47 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Einspeiseklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 6 mm², 41 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid. Einspeiseklemme zur Potentialverteilung mit einheitlichen Querverbindungskanälen.