WEIDMÜLLER - Klemme, Raster in mm: 20.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2269800000
Zulässiger Kabeldurchmesser - 6 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 8.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248264551
Sonepar Artikelnummer
120294439
Hersteller Artikelnummer
2269800000
Hersteller Typ
KLBUE 4-6 Z/1
Hersteller Artikel Nr.:
2269800000
Zulässiger Kabeldurchmesser:
6 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
8.9 mm
Höhe:
45.2 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


