WEIDMÜLLER - Klemme, Raster in mm: 20.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1712311002
Zulässiger Kabeldurchmesser - 13.5 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 20.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248064403
Sonepar Artikelnummer
120510298
Hersteller Artikelnummer
1712311002
Hersteller Typ
KLBUE 4-13.5 SC M4X16
Hersteller Artikel Nr.:
1712311002
Zulässiger Kabeldurchmesser:
13.5 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
20.1 mm
Höhe:
22 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


