WEIDMÜLLER - Klemme (Sammelschienenanschluss)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1814670000
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Breite der Klemme - 6.1 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248302963
Sonepar Artikelnummer
120293438
Hersteller Artikelnummer
1814670000
Hersteller Typ
ZF 4 S GN
Hersteller Artikel Nr.:
1814670000
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Breite der Klemme:
6.1 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


