Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Klemme, Sammelschienenanschluss, PUSH IN, 2.5 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemme, Sammelschienenanschluss, PUSH IN, 2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2668690000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064675030355

Sonepar Artikelnummer

120925643

Hersteller Artikelnummer

2668690000

Hersteller Typ

AITB 2.5 BB NDT BL

Hersteller Artikel Nr.:

2668690000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Potentiale:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

5.1 mm

Höhe:

63.8 mm

Tiefe:

50 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Grundfarbe:

blau

Mit PE-Funktion:

Nein

N-Funktion möglich:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.009 kg

Installations-Etagenklemme, PUSH IN, blau, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid. Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation.