WEIDMÜLLER - Klemme, Schraubanschluss,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1560730000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25 mm²
Bemessungsstrom In - 152 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118365818
Sonepar Artikelnummer
120609809
Hersteller Artikelnummer
1560730000
Hersteller Typ
WPD 101 2X25/2X16 GY
Hersteller Artikel Nr.:
1560730000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 mm²
Bemessungsstrom In:
152 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 130 °C
Breite:
17.8 mm
Höhe:
55.7 mm
Tiefe:
49.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.068 kg


