WEIDMÜLLER - Klemme, Schraubanschluss,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1562090000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 185 mm²
Bemessungsstrom In - 490 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118384895
Sonepar Artikelnummer
120662453
Hersteller Artikelnummer
1562090000
Hersteller Typ
WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 GY
Hersteller Artikel Nr.:
1562090000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
185 mm²
Bemessungsstrom In:
490 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Direktmontage
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 130 °C
Breite:
51.1 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
77 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.454 kg


