Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemme, Schraubanschluss, 185 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemme, Schraubanschluss, 185 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2540690000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 185 mm²

  • Bemessungsstrom In - 600 A

  • Bemessungsspannung - 2700 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118554373

Sonepar Artikelnummer

120691004

Hersteller Artikelnummer

2540690000

Hersteller Typ

HV2700/3-M12 F

Hersteller Artikel Nr.:

2540690000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10 .. 185 mm²

Bemessungsstrom In:

600 A

Bemessungsspannung:

2700 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Direktmontage

Farbe:

rot

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Betriebstemperatur:

-50 .. 140 °C

Breite:

240 mm

Höhe:

220 mm

Tiefe:

90 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

4.800 kg

Bolzenklemme, Schraubanschluss, rot, 185 mm², 600 A, 2700 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, V-0. Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.