WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PA66, beige, H:110.25mm, B:41mm, T:34.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064660000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190100797
Sonepar Artikelnummer
120070661
Hersteller Artikelnummer
1064660000
Hersteller Typ
WAH 120
Hersteller Artikel Nr.:
1064660000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg
Klemmenabdeckung, beige, Polyamid 66, Höhe: 110.25 mm, Breite: 41 mm, Tiefe: 34.5 mm, V-2. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.


