Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PA66, beige, H:63.5mm, B:26mm, T:22.6mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PA66, beige, H:63.5mm, B:26mm, T:22.6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1064460000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190176587

Sonepar Artikelnummer

120070656

Hersteller Artikelnummer

1064460000

Hersteller Typ

WAH 35

Hersteller Artikel Nr.:

1064460000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Klemmenabdeckung, beige, Polyamid 66, Höhe: 63.5 mm, Breite: 26 mm, Tiefe: 22.6 mm, V-2. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.