WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PA66, blau, H:110.25mm, B:41mm, T:34.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064680000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190063931
Sonepar Artikelnummer
120070662
Hersteller Artikelnummer
1064680000
Hersteller Typ
WAH 120 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1064680000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


