WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PA66, hellgrün, H:85mm, B:31mm, T:29.9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064550000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190176976
Sonepar Artikelnummer
120070658
Hersteller Artikelnummer
1064550000
Hersteller Typ
WAH 70 HG
Hersteller Artikel Nr.:
1064550000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


