WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PA66, transp., H:7.4mm, B:1000mm, T:2.85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1430760000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190132897
Sonepar Artikelnummer
120509631
Hersteller Artikelnummer
1430760000
Hersteller Typ
ADP 4/1000
Hersteller Artikel Nr.:
1430760000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.007 kg


