WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PA66, transp., H:7.4mm, B:300mm, T:2.85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1378160000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190183851
Sonepar Artikelnummer
120509632
Hersteller Artikelnummer
1378160000
Hersteller Typ
ADP 4/300
Hersteller Artikel Nr.:
1378160000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.003 kg


