Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PA66, weiß, H:33.3mm, B:8mm, T:11.74mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PA66, weiß, H:33.3mm, B:8mm, T:11.74mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1112940000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 48 Stück

  • Standardartikel

EAN

4032248891825

Sonepar Artikelnummer

120198760

Hersteller Artikelnummer

1112940000

Hersteller Typ

WAD 8 MC NE WS

Hersteller Artikel Nr.:

1112940000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Klemmenabdeckung, weiß, Polyamid 66, Höhe: 33.3 mm, Breite: 8 mm, Tiefe: 11.74 mm, V-2. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.