WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PC, transp., H:33.5mm, B:1000mm, T:4.1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1780930000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248241248
Sonepar Artikelnummer
120293185
Hersteller Artikelnummer
1780930000
Hersteller Typ
ADP WF6/WF8
Hersteller Artikel Nr.:
1780930000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.053 kg


