WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PC, transp., H:51.4mm, B:1000mm, T:6.05mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1780940000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248241255
Sonepar Artikelnummer
120293186
Hersteller Artikelnummer
1780940000
Hersteller Typ
ADP WF10/WF12
Hersteller Artikel Nr.:
1780940000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.074 kg


