WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PP, dunkelbeige, H:37.5mm, B:7mm, T:16.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1283480000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118077995
Sonepar Artikelnummer
120670809
Hersteller Artikelnummer
1283480000
Hersteller Typ
TS END CAP 35X15
Hersteller Artikel Nr.:
1283480000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


