Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PP, dunkelbeige, H:37.5mm, B:7mm, T:9mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PP, dunkelbeige, H:37.5mm, B:7mm, T:9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1283470000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118078701

Sonepar Artikelnummer

120670808

Hersteller Artikelnummer

1283470000

Hersteller Typ

TS END CAP 35X7.5

Hersteller Artikel Nr.:

1283470000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Klemmenabdeckung, dunkelbeige, Polypropylen, Höhe: 37.5 mm, Breite: 7 mm, Tiefe: 9 mm, HB. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.